CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
モンテ ハンディクーラー13L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983135
品番
UE-0077
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
おしゃれなオカモチ型クーラー。
シンプルなロック方式。
フタがセパレートできるので中身が出し入れしやすい。
キャンプにも、行楽にも。
容量(L)
13
材質
本体・ふた:鋼(エポキシ樹脂塗装)、内容器:ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×235×360
保冷効力(℃)
7.5以下(JIS)