プチ割烹 ろばた焼き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25983136 品番KS-2888
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

コンパクトサイズの網焼き器
本体兼水受け皿で煙を軽減
煙が出るのは加熱された食材から出る油が燃えるからです
本体兼用水受け皿に水を入れておけば落ちた油は水に冷やされて燃えないので煙が出にくくなる、という仕組みです
ヒーターの下に反射板を置くことで、今まで下へ逃げていたヒーターの熱が上に反射され、効率良く食材を焼き上げます
早く焼けるから省エネにもなります

材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、受金具/ステンレス、反射板/鉄(フッ素樹脂加工)、網/鉄(フッ素樹脂加工) 質量(g)1525 電源(V)100 消費電力(W)900 ヒータータイプ分離式シーズヒーター 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×240×105 内寸法(縦×横×深さ)(mm)225×225×69 アズワン品番64-3219-48

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする