消煙グリラー ヘルシートーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25983170 品番KS-2310
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

プレートにあいた大きめの穴は、余分な油を落としやすく、汚れも落としやすい構造になっています
プレートと本体がばらばらにできている為、各パーツが水洗いできるので、清潔な状態で保管できます
肉や魚を焼くと部屋中に煙だらけになってしまいます
この煙の原因は食材から出る油が燃えるからです
このプレートを使えば余分な油がプレートの穴から水受け皿に落ちるため、熱されず、煙が出にくくなり、肉や魚を煙を気にせずに焼くことができます

材質本体/鉄(粉体塗装)、プレート/アルミ鋳造フッ素樹脂加工、水受皿/ステンレス 質量(g)1900 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×370×105 アズワン品番64-3219-52 外寸法・幅(mm)【プレート】310

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする