NEL4500ENRZ9 LB40形5200lmPiPit調光昼白 Panasonic(パナソニック) 25983950

代表画像

LB40形5200lmPiPit調光昼白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25983950
品番
NEL4500ENRZ9
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。●注)PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
タイプ
PiPit調光タイプ・一般タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
33.4~32.3
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
トランス
内蔵:LED・電源ユニット
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
5200
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○(ライコン別売)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする