バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルト L形(ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25987807
品番
248L050
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ゴム
種類
シンクロベルト
ピッチ(mm)
9.525
ベルト呼び長さ(inch)
24.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
050
ベルト形
L