12種類の野菜1食分がとれる野菜シリーズです。 レーダーチャートが付いているので栄養バランスが一目でわかります。 たんぱく質アイコンでメニュー選びをサポート♪ <食育レシピ野菜の特徴> 12種類の野菜配合で、1食分に必要な野菜40gが摂れます。 12ヵ月頃からの赤ちゃんのかむ力の発達に合わせて、具材の大きさや固さを考えて調理しました。 小麦を使用していないしょうゆを使っています。 着色料、香料、保存料は使用していません。 内容量 100 g