JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ナイロン絶縁付丸形端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
種類
絶縁被膜付圧着端子
注文コード
25994764
品番
N2-5 トウメイ(RAC2-5 トウメイ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種類・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514L
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
種類
絶縁被膜付圧着端子
寸法d2(Φmm)
5.3
幅(mm)
9.5
色
透明
全長(mm)
21.0
規格
UL listed E42024、CSA LR20812、JQ0608019、JIS C 2805
寸法F(mm)
7.3
寸法D(Φmm)
3.9
寸法l(mm)
9.0
板厚(mm)
0.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25994764
N2-5 トウメイ(RAC2-5 トウメイ)
70263279
N2-5 トウメイ(RAC2-5 トウメイ)
ナイロン絶縁付丸形端子
JST(日本圧着端子製造)
1箱(500個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
内容量に違いがあります