JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ナイロン絶縁付丸形端子
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
種類
絶縁被膜付圧着端子
注文コード
25994773
品番
N5.5-4 トウメイ(RAC5.5-4 トウメイ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:YNT-1210S
空気圧式:YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514L
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
種類
絶縁被膜付圧着端子
寸法d2(Φmm)
4.3
幅(mm)
9.5
色
透明
全長(mm)
26.5
規格
UL listed E42024、CSA LR20812、JQ0608019、JIS C 2805
寸法F(mm)
8.3
寸法D(Φmm)
5.4
寸法l(mm)
13.5
板厚(mm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表