JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
電線抱合範囲(mm
2
)
1.04〜2.63
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
注文コード
25994816
品番
NC-2 トウメイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・スリーブ形状・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YAT-4A/YAD-4A/YA-4
油圧式:BCT-0514L
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
全長(mm)
22.7
寸法D(Φmm)
3.9
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
仕様
ストレート形
色
透明
寸法l(mm)
15.0
電線抱合範囲(mm
2
)
1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナイロンは吸湿性がありますので保管等にご注意ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表