仕様1端子・フィルタ付
色セラミックホワイト
周波数帯域(MHz)10〜2602
電圧定在波比[入力]【単方向】(10〜55MHz)2.2、(70〜90MHz)2.0、(90〜300MHz)2.5、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5、【双方向】(10〜55MHz)2.0、(70〜90MHz)2.0、(90〜300MHz)1.8、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5、[TV端子口(出力)]【単方向】(70〜90MHz)2.2、(90〜300MHz)2.0、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5、【双方向】(10〜55MHz)2.0、(70〜90MHz)2.0、(90〜300MHz)1.8、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)【単方向】(10〜55MHz)40以上、(70〜90MHz)3.5、(90〜300MHz)2.0、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.8、(2150〜2681MHz)3.5、【双方向】(10〜55MHz)0.5、(70〜90MHz)0.5、(90〜300MHz)0.5、(300〜770MHz)1.0、(770〜1489MHz)1.0、(1489〜2150MHz)1.5、(2150〜2681MHz)2.0