WCS3650CWK アドバンス埋込高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 25994904

アドバンス埋込高シールドテレビターミナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25994904 品番WCS3650CWK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,890
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。

仕様2端子・フィルタ付 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz)10〜2602 電圧定在波比[入力]【単方向】(10〜55MHz)2.2、(70〜90MHz)2.0、(90〜300MHz)2.5、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.3、(2150〜2681MHz)2.5、【双方向】(10〜55MHz)2.2、(70〜90MHz)2.0、(90〜300MHz)2.0、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.3、(2150〜2681MHz)2.5、[TV端子口(出力)]【単方向】(70〜90MHz)2.2、(90〜300MHz)2.0、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.3、(2150〜2681MHz)2.5、【双方向】(10〜55MHz)2.2、(70〜90MHz)2.2、(90〜300MHz)2.0、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.3、(2150〜2681MHz)2.5 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB)【単方向】(10〜55MHz)40、(70〜90MHz)20.0、(90〜300MHz)20.0、(300〜770MHz)18.0、(770〜1489MHz)15.0、(1489〜2150MHz)15.0、(2150〜2681MHz)15.0、【双方向】(10〜55MHz)13.0、(70〜90MHz)20.0、(90〜300MHz)20.0、(300〜770MHz)18.0、(770〜1489MHz)15.0、(1489〜2150MHz)15.0、(2150〜2681MHz)15.0 挿入損失(dB)【単方向】(10〜55MHz)40以上、(70〜90MHz)7.0、(90〜300MHz)5.5、(300〜770MHz)5.5、(770〜1489MHz)6.0、(1489〜2150MHz)7.5、(2150〜2681MHz)9.0、【双方向】(10〜55MHz)4.5、(70〜90MHz)4.5、(90〜300MHz)4.8、(300〜770MHz)4.8、(770〜1489MHz)5.3、(1489〜2150MHz)6.5、(2150〜2681MHz)7.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25994904 WCS3650CWK 65367077 WCS3624CW 埋込高シールドテレビターミナル2端子 Panasonic(パナソニック) 埋込高シールドテレビターミナル2端子 Panasonic(パナソニック) 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする