WCS3890CW アドバンス埋込高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 25994947

アドバンス埋込高シールドテレビターミナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25994947 品番WCS3890CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,040
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。

仕様2端子・電流通過形 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz)HF(10〜76)・FM/VHF(76〜222)・UHF(222〜770)BS-IF(770〜1336)・CS-IF1(1336〜1770)BS-IF2(1770〜2150)・CS-IF3(2150〜2602) 電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.6以下、(BS-IF)1.8以下、(CS-IF1)2.0以下、(BS-IF2)2.0以下、(CS-IF3)2.5以下 端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF1)15.0以上、(BS-IF2)15.0以上、(CS-IF3)15.0以上 挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)4.8以下、(CS-IF1)6.0以下、(BS-IF2)6.5以下、(CS-IF3)7.0以下 電流通過IN〜上部TV接続口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25994947 WCS3890CW 25994929 WCS3824CW アドバンスS埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック) アドバンスS埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック) 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする