アドバンスS埋込抜け止めコンセント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25994999 品番WN1061CW
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
種類埋込抜け止めコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 セラミックホワイト タイプシングル コンセント個数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25994999
2020-03-26
用途:
電設資材の更新
その他業種

思いの外早く発走していただきスムーズに工事が終了しました。こうした小物までまとまると送料無料のうえ、10%オフになるのはとてもありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする