Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンス埋込接地コンセント
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25995008
品番
WN1101CW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
種類
埋込接地コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
送り端子なし(接地送り端子あり)
色
セラミックホワイト
タイプ
シングル
コンセント個数
1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意