Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25995017
品番
WN1161CW
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
種類
埋込抜け止め接地コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
送り端子なし
色
セラミックホワイト
タイプ
シングル
コンセント個数
1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意