アドバンス埋込換気扇スイッチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25995954 品番 WTA525223W
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥989799

照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。

定格電圧(V)300 定格電流(A)AC15A 用途居室 仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし 種別ダブル マットホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25995954
2020-06-03
用途:
壁紙の張替えによる模様替えの時
その他業種

使用した時の押し心地がいいです。ダブルスイッチがアドバンス仕様になっており、部屋全体がおしゃれになった。しかし、強弱の文字が小さく見ずらいのが欠点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする