Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25996033
品番
WTA52631WK01
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC20
用途
EV・PHEV充電用
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク
適合
Φ2.0単線
種別
シングル
色
マットホワイト
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意