WTA5498W アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS Panasonic(パナソニック) DC24V 金属枠 25996155

アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25996155 品番WTA5498W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。

定格電圧(V)DC24 仕様金属枠 マットホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 接点3a 回路方式片切常開形 定格電流(mA)50 適合プレートスイッチプレート・1連用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25996155 WTA5498W 25996164 WTA5498WK アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS Panasonic(パナソニック) アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS Panasonic(パナソニック) 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする