Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25997223
品番
WTL106349F
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜け止め
定格電流(A)
15
仕様
金属枠付
色
ベージュ
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意