WTL10634H アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 15A 125V 金属枠付 25997266

アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード25997266 品番WTL10634H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜け止め 定格電流(A)15 仕様金属枠付 グレー 適合プレートコンセントプレート・3コ用 差込口形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25997266 WTL10634H 25997239 WTL106349H アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント Panasonic(パナソニック) アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする