Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスS埋込アースターミナル付接地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
25997345
品番
WTL11314F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
絶縁枠付
色
ベージュ
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
差込口形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25997345
WTL11314F
25997318
WTL113149F
アドバンスS埋込アースターミナル付接地
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
709
税込
¥
780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です