Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
仕様
金属枠付
注文コード
25997388
品番
WTL11323H
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
金属枠付
色
グレー
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意