アドバンス埋込トリプルコンセント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 仕様金属枠付 注文コード25997659 品番WTL13033H
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は色・仕様7種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様金属枠付 グレー コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 適合プレートコンセントプレート・3コ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25997668
2020-04-14
用途:
コンセントの増設

アドバンスシリーズは近隣のホームセンターでは取り寄せになるのでモノタロウで購入している。当日発送商品が多くてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする