WTL13034F アドバンス埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 15A 125V 極数2P 25997704

アドバンス埋込トリプルコンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 仕様絶縁枠付 注文コード25997704 品番WTL13034F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は色・仕様7種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様絶縁枠付 ベージュ 適合プレートコンセントプレート・3コ用 差込口形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25997704 WTL13034F 25997677 WTL130349F 画像準備中 アドバンス埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25997668
2020-04-14
用途:
コンセントの増設

アドバンスシリーズは近隣のホームセンターでは取り寄せになるのでモノタロウで購入している。当日発送商品が多くてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする