アドバンス埋込ダブルコンセント

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 仕様絶縁枠付 注文コード25997914 品番WTL150249F
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は色・仕様7種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様絶縁枠付 ベージュ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 適合プレートコンセントプレート・3コ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
交換して安心
農・林・水産業

台所のコンセントが焼け焦げて溶けてたのでブレーカー下ろして交換しました。火災の恐れもなくなって出かけても安心になりました。新しいのはやはりいいです。

対象商品:
25997984
2021-10-27
用途:
コンセント増設
S-labo 様

コンセントの増設に購入。信頼のパナソニック製で商品自体は全く問題なし。発送も早くて大満足です

対象商品:
25997993
2021-08-30
用途:
白壁の改築工事
建設業・工事業

ホームセンター等に取扱いが無く、1つだけ欲しくて色々なお店を探していました。
こちらに取扱いがあったので助かりました。

対象商品:
25997993
2021-02-02
用途:
破損品の交換
建設業・工事業

ホームセンターにはコスモワイドしかなかったので助かりました。

対象商品:
25997984
2019-04-13
用途:
コンセント交換
有限会社 中金製麺所 様

白のものをグレーに交換しました、良好です。くろの壁なのでグレーの方がしっくりいきます。

対象商品:
25997993
2019-03-26
用途:
交換
製造業

メーカーならではの安定した使用感があります。
また次も使うと思います。

対象商品:
25997993
2019-03-05
用途:
埋め込みコンセント
その他業種

アドバンス用の埋め込みコンセント。何の問題もありません普通に使えます。

対象商品:
25997993
2018-08-26
用途:
コンセントの交換に使用
医療・福祉・介護関連業

パナソニックアドバンスシリーズのコンセントは品質が良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする