WTL15024F アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 15A 125V 極数2P 25997948

アドバンス埋込ダブルコンセント

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 仕様絶縁枠付 注文コード25997948 品番WTL15024F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は色・仕様7種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様絶縁枠付 ベージュ 適合プレートコンセントプレート・3コ用 差込口形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25997948 WTL15024F 25997914 WTL150249F アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
交換して安心
農・林・水産業

台所のコンセントが焼け焦げて溶けてたのでブレーカー下ろして交換しました。火災の恐れもなくなって出かけても安心になりました。新しいのはやはりいいです。

対象商品:
25997984
2021-10-27
用途:
コンセント増設
S-labo 様

コンセントの増設に購入。信頼のパナソニック製で商品自体は全く問題なし。発送も早くて大満足です

対象商品:
25997993
2021-08-30
用途:
白壁の改築工事
建設業・工事業

ホームセンター等に取扱いが無く、1つだけ欲しくて色々なお店を探していました。
こちらに取扱いがあったので助かりました。

対象商品:
25997993
2021-02-02
用途:
破損品の交換
建設業・工事業

ホームセンターにはコスモワイドしかなかったので助かりました。

対象商品:
25997984
2019-04-13
用途:
コンセント交換
有限会社 中金製麺所 様

白のものをグレーに交換しました、良好です。くろの壁なのでグレーの方がしっくりいきます。

対象商品:
25997993
2019-03-26
用途:
交換
製造業

メーカーならではの安定した使用感があります。
また次も使うと思います。

対象商品:
25997993
2019-03-05
用途:
埋め込みコンセント
その他業種

アドバンス用の埋め込みコンセント。何の問題もありません普通に使えます。

対象商品:
25997993
2018-08-26
用途:
コンセントの交換に使用
医療・福祉・介護関連業

パナソニックアドバンスシリーズのコンセントは品質が良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする