WTL15324F アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 15A 125V 25998036

アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 仕様絶縁枠付 注文コード25998036 品番WTL15324F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は色・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ベージュ 仕様絶縁枠付 適合プレートコンセントプレート・3コ用 差込口形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25998036 WTL15324F 25998009 WTL153249F 画像準備中 アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 709
欠品中
税込780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25998079
2020-09-08
用途:
電気工事

内装色に合わせる為に購入。少数個数で注文できたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする