アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25998194 品番WTL1923WK
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125/250 定格電流(A)20 仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト マットホワイト コンセント個数2 コンセント形状接地2P 20A 125/250V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25998194
2021-06-14
用途:
100V,200V共用部分
飲食業

あまり見たことが無い組み合わせでこの製品により、コンパクトに便利に使用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
25998194
2020-08-09
用途:
エアコン用コンセントとして。
製造業

100v/200v併用ということで、同時に使えるのかと期待しましたが、3線を引っ張る必要があり、適合するブレーカーが無いとダメみたい。結局、ブレーカー側を切り替えて使うしかないので、コンセントの組替え手間が無いというだけで、それぞれのコンセントを買った方がいいかも。良く調べてから買えばよかった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする