Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
スイッチB:300、コンセント:125
仕様
15・20Aアース付接地コンセントプレート付
注文コード
25998298
品番
WTL1931719W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
スイッチB:300、コンセント:125
定格電流(A)
20
仕様
15・20Aアース付接地コンセントプレート付
色
マットホワイト
コンセント個数
1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意