Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
スイッチB:300、コンセント:125
仕様
15・20Aアース付接地コンセントプレート付
注文コード
25998307
品番
WTL193171WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,160
この商品は
定格電圧・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。
プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
スイッチB:300、コンセント:125
定格電流(A)
20
仕様
15・20Aアース付接地コンセントプレート付
色
マットホワイト
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25998307
WTL193171WK
25998298
WTL1931719W
アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です