Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25998334
品番
WTL193249F
参考基準価格(税別)
¥1,235
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
絶縁枠付
色
ベージュ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意