WTL19324F アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン Panasonic(パナソニック) 250V 絶縁枠付 25998368

アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード25998368 品番WTL19324F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 仕様絶縁枠付 ベージュ 差込口形状接地2P 20A 250V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25998368 WTL19324F 25998334 WTL193249F アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン Panasonic(パナソニック) アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン Panasonic(パナソニック) 1個 939 税込1,033 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする