Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスS埋込ホーム保安灯専用埋込コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25998483
品番
WTL40944W
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
ホワイト
コンセント個数
2
適合プレート
2連接穴コンセントプレート
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意