アズワン
アズワンの 刷毛(ハケ)
アズワンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
エナメルハケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26000636
品番
302766
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エナメル塗料用のハケです。
全長(mm)
約195
サイズ(号)
5
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
毛幅(mm)
約15(根元)
主な用途
エナメル塗料用
アズワン品番
64-3244-81