アズワン
アズワンの 刷毛(ハケ)
アズワンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
エナメルハケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26000654
品番
302770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エナメル塗料用のハケです。
全長(mm)
約195
サイズ(号)
15
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
毛幅(mm)
約40(根元)
主な用途
エナメル塗料用
アズワン品番
64-3244-83