アズワン
アズワンの 刷毛(ハケ)
アズワンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
ニスハケ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26000679
品番
302789
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ニス塗布用のハケです。
全長(mm)
約210
サイズ(号)
10
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
毛幅(mm)
約25(根元)
主な用途
ニス塗布用
アズワン品番
64-3244-85