ニスハケ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26000688 品番 302790
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ニス塗布用のハケです。

全長(mm)約215 サイズ(号)15 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 毛幅(mm)約35(根元) 主な用途ニス塗布用 アズワン品番64-3244-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする