ニスハケ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26000697 品番 302791
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ニス塗布用のハケです。

全長(mm)約220 サイズ(号)20 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 毛幅(mm)約45(根元) 主な用途ニス塗布用 アズワン品番64-3244-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする