PCラックハケ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26000706 品番77038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラッカー用のハケです。

全長(mm)約175 サイズ(号)5 材質(柄部)プラスチック 材質(毛)山羊毛 毛幅(mm)約15(根元) 主な用途ラッカー用 アズワン品番64-3244-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする