アズワン
アズワンの 刷毛(ハケ)
アズワンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
PCラックハケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26000724
品番
77040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラッカー用のハケです。
全長(mm)
約185
サイズ(号)
20
材質(柄部)
プラスチック
材質(毛)
山羊毛
毛幅(mm)
約45(根元)
主な用途
ラッカー用
アズワン品番
64-3244-90