Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の スイッチ関連商品
アドバンス シーンリモコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26001238
品番
WTY7530H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでお好みのあかりシーンに切替え。
電波なので、スイッチ位置を気にせずリモコン操作可能。
最大10回路まで登録可能。
仕様
5シーン+一括消灯)、登録可能数:10回路、スイッチ(受信機)に登録できる「シーン」リモコンと「タッチ」リモコンの合計数/4個
色
マットグレー
定格電圧(V)
DC3
使用電池
コイン型リチウムイオン電池(CR2032)[市販]※同梱してる使用電池は、登録用です。
使用周囲温度(℃)
-10〜40
電波到達距離(m)
10(障害物のない水平見通し空間)
使用周波数(MHz)
2チャンネル 426.1125(Ach)、426.0875(Bch)[チャンネル切替スイッチで選択]