小林金物
小林金物の プランター・鉢
小林金物の プランターフック
ポールハンガー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26001747
品番
273A
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外周20〜65cmまで取付け可能。
質量(kg)
0.4
タイプ
バスケット
規格
4〜7号鉢用
耐荷重(kg)
7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
270×230×180
アズワン品番
64-3246-02