94560 GIVI ST602 タンクロック GIVI(ジビ) 26002707

94560 GIVI ST602 タンクロック GIVI(ジビ) 26002707
94560 GIVI ST602 タンクロック GIVI(ジビ) 26002707
94560 GIVI ST602 タンクロック GIVI(ジビ) 26002707
94560 GIVI ST602 タンクロック GIVI(ジビ) 26002707

GIVI ST602 タンクロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26002707品番94560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。

容量(L)4付属品レインカバー、セーフティベルト、カード&コインホルダー付きアタッチメント寸法(mm)底部縦290×底部横240×高さ170最大積載量(kg)2主な適合車種FZ1 2006-2007年式:06から適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする