MOTO GPS RADAR LCD CARステー

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26002822 品番78181
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クルマのダッシュボード等に取り付けることができるステーのセットです。
粘着シートは取り付け場所の面が斜めになっていたり平坦でない場合やダッシュボードの表面の凸凹が荒いと貼り付き難く、不安定になることがあります。そのような場合は、両面テープを使用して取り付けてください。

注意
※ダッシュボードが変色したり、跡が残ったりすることがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
自動車の安全運行
建設業・工事業

レーダー機器を運行する車両に簡単にセットできるため、機器は1台でよい。

対象商品:
26002822
2022-12-30
用途:
車載で使う時
不動産業

もともと、バイク用GPSレーダーだったものを買い替えによって、不要になったため、普段あまり乗らない軽自動車に装着しようと購入しました。
純正品だけあって、ぴったりとして、車のダッシュボードに鎮座します。

対象商品:
26002822
2020-06-19
用途:
車のダッシュボードに取り付け

粘着シートがゴムとスポンジの二種類あるが、最初にゴムの粘着シートを使用したが、すぐに外れる。(結構重めのレーダー探知機を固定するには力不足)。スポンジについては、2週間の使用しているが問題はなし。個人的には、3M等の強力両面シートを使用するのがおすすめ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする