曜日別特売
MT-05141 パワーボールミニ マザーズ 26003418

MT-05141 パワーボールミニ マザーズ 26003418
MT-05141 パワーボールミニ マザーズ 26003418
MT-05141 パワーボールミニ マザーズ 26003418

パワーボールミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード26003418品番MT-05141
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。
高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。
約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。
無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。
本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。
入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。
小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。
スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。
スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。

用途
塗装面のワックスがけ・ポリッシュ
適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル寸法(mm)【エクステンション】約210直径(Φmm)【本体】約80×60アズワン品番64-3280-59危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする