DA06010B05LA 2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAI 26003944

DA06010B05LA 2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAI 26003944
DA06010B05LA 2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAI 26003944
DA06010B05LA 2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAI 26003944
DA06010B05LA 2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAI 26003944

2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)60×60×厚10
回転数(min-1[r.p.m])2000
内容量1個注文コード26003944品番DA06010B05LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,220

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。
軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。

寸法(mm)60×60×厚10タイプLowスピード回転数(min-1[r.p.m])2000定格電力(W)0.20(軸受構造/2ボールベアリング)定格電圧(V)5定格電流(A)0.04最大電流(A)0.1最大静圧(mmH2O)1.52騒音値(dB)22ケーブル黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品アズワン品番64-3414-79最大風量(CFM)7.5動作電圧(V)4.0~5.5期待寿命(時間)70000(at40℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする