2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26003960 品番 DA06010B05HA
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。
軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。

寸法(mm)60×60×厚10 タイプHighスピード 回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電力(W)0.85(軸受構造/2ボールベアリング) 定格電圧(V)5 定格電流(A)0.17 最大電流(A)0.3 最大静圧(mmH2O)4.06 騒音値(dB)32 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品 アズワン品番64-3414-80 最大風量(CFM)14.43 動作電圧(V)4.0〜5.5 期待寿命(時間)70000(at40℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする