DR28SN3 M 取替え式防じんマスク DR28SN3 重松製作所 26007398 DR28SN3 M 取替え式防じんマスク DR28SN3 重松製作所 26007398

取替え式防じんマスク DR28SN3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26007398 品番 DR28SN3 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

国家検定の性能区分における最高品です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用しています。

区分RL3 仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM500号、国家検定区分:RL3合格品 トラスコ品番825-2452 サイズM 質量(g)250 材質(面体)シリコーンゴム 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする