取替え式防じんマスク DR76DSU2K

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26007626 品番 DR76DSU2K-ML-HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。

区分RL2 トラスコ品番135-8502 型式DR76DSU2K サイズM/L-HB 質量(g)165 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)96.0以上 国家検定合格番号第TM503号 縦(mm)124 横(mm)99 排気抵抗(Pa)60以下 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40380575
2017-05-25
用途:
溶接
有限会社山田商店 様

実に良いです以前は溶接終わると咳が出ましたがこの商品を使ってから全然咳が出ませんでした。

2人が参考にしています
2017-05-14
用途:
粉塵の舞う作業
建設業・工事業

とても使いやすかったです。
また購入したいと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
40380575
2015-12-17
用途:
バイクの運転中に使用

海外でのバイク運転中に使用。
ディーゼルの排気ガス及び粉塵がすごい場所ですが、これを使用するだけで快適です。
ただ、ジェットヘルメットにシールドがしまりきらないので、サイドに二個フィルターが付いているものの方が良いです。
雨天の走行も問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40380575
2015-06-25
用途:
FRPサンディング

フィッティングは良好ですが、耐久性はいかほどか?

1人が参考にしています
対象商品:
40380575
2014-09-20
用途:
溶接作業用

数年前から、溶接作業に、R2タイプのマスクが必要になり、試行錯誤の末、これにたどりつきました。フィルターが使い捨てではなく、洗って再利用できるのがすばらしい。これからはずっとこれです!

対象商品:
40380575
2014-11-29
用途:
吹き付け

顔にヒットして使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする