重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク DR165U2K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
26007696
品番
DR165U2K-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分
RL2
サイズ
M
質量(g)
740
国家検定合格番号
第TM581号
指定防護係数
10
取扱説明書: